ABB - TL Bodenblech innen 4FB T800 PBWF1076A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001502M0000
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1001 mm
Höhe - 701 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646877093
Sonepar Artikelnummer
121261305
Hersteller Artikelnummer
1STQ001502M0000
Hersteller Typ
PBWF1076A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001502M0000
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1001 mm
Höhe:
701 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1001 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.000 kg


