ABB - TL Bodenblech innen 5FB T600 PBWF1256A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001504M0000
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1251 mm
Höhe - 501 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646877116
Sonepar Artikelnummer
121261307
Hersteller Artikelnummer
1STQ001504M0000
Hersteller Typ
PBWF1256A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001504M0000
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1251 mm
Höhe:
501 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1251 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.365 kg


