ABB - TL Deckblech 1FB T800 PTBT2578

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002412B0000
Breite - 352.7 mm
Höhe - 802.7 mm
Tiefe - 13.5 mm
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646822314
Sonepar Artikelnummer
121259911
Hersteller Artikelnummer
1STQ002412B0000
Hersteller Typ
PTBT2578
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002412B0000
Breite:
352.7 mm
Höhe:
802.7 mm
Tiefe:
13.5 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


