ABB - TMA 125-1250 XT2 4p InN=50% Zub. f. Leistungsschalter XT2 Überstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA067256R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 625 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644011581
Sonepar Artikelnummer
120442692
Hersteller Artikelnummer
1SDA067256R1
Hersteller Typ
TMA 125-1250 XT2 4p InN=50%
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA067256R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
625 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


