ABB - TMA 150 750-1500 4p F F XT4 4p UL/CSA Zub. für LS XT4 mit vorderseit.Anschlüssen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075727R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 750 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1500 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644797041
Sonepar Artikelnummer
120445913
Hersteller Artikelnummer
1SDA075727R1
Hersteller Typ
TMA 150 750..1500 4p F F XT4 4p UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA075727R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
750 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1500 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


