ABB - TMA 225 1125-2250 3p F F XT4 3p UL/CSA Zub. für LS XT4 mit vorderseit.Anschlüsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075713R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644796907
Sonepar Artikelnummer
120445899
Hersteller Artikelnummer
1SDA075713R1
Hersteller Typ
TMA 225 1125..2250 3p F F XT4 3p UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA075713R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


