ABB - TMA 225-2250 XT4 4p InN=50% Zub. f. Leistungsschalter XT4 Überstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA067479R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644013714
Sonepar Artikelnummer
120442851
Hersteller Artikelnummer
1SDA067479R1
Hersteller Typ
TMA 225-2250 XT4 4p InN=50%
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA067479R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2250 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


