ABB - TMA 300-3000 XT5 4p InN=100%In UL/CSA Elektronischer Schutzauslöser 4P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102780R1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221024525
Sonepar Artikelnummer
121294856
Hersteller Artikelnummer
1SDA102780R1
Hersteller Typ
TMA 300-3000 XT5 4P INN=100%IN UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102780R1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
3000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


