ABB - TMA 500-5000 XT5 3p Schutzauslöser zu XT5 In=500A I1 0,7-1xIn I3 5-10xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100576R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 5000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221006521
Sonepar Artikelnummer
120757798
Hersteller Artikelnummer
1SDA100576R1
Hersteller Typ
TMA500-5000XT5 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100576R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2500 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
5000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


