ABB - TMA 630-6300 XT6 3p Thermomagnetischer Schutzauslöser zu XT6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA107602R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3150 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 6300 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644102555
Sonepar Artikelnummer
120759387
Hersteller Artikelnummer
1SDA107602R1
Hersteller Typ
TMA 630-6300 XT6 3
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA107602R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
3150 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
6300 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


