ABB - TMA 800-8000 XT6 4p InN=50%In Thermomagnetischer Schutzauslöser zu XT6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100814R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 8000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221008686
Sonepar Artikelnummer
120758031
Hersteller Artikelnummer
1SDA100814R1
Hersteller Typ
TMA800-8000XT6 4P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100814R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
8000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


