ABB - TMD 20-300 XT2 3p Zub. f. Leistungsschalter XT2 Überstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA067227R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 690 V
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 300 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 200 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644010690
Sonepar Artikelnummer
120442673
Hersteller Artikelnummer
1SDA067227R1
Hersteller Typ
TMD 20-300 XT2 3p
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA067227R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 690 V
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
300 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
200 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg


