ABB - TMG 300-1500 XT5 3p UL/CSA Elektronischer Schutzauslöser 3P UL-CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA102757R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 900 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 900 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221024358
Sonepar Artikelnummer
121294733
Hersteller Artikelnummer
1SDA102757R1
Hersteller Typ
TMG 300-1500 XT5 3P UL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA102757R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
900 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
900 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


