ABB - TMG 630-3150 XT5 4p In=100%In Schutzauslöser Generatorschutz zu XT5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100698R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1890 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1890 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221007740
Sonepar Artikelnummer
120757918
Hersteller Artikelnummer
1SDA100698R1
Hersteller Typ
TMG630-3150 XT5 4P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100698R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1890 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1890 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.050 kg


