ABB - TNL Hilfsschütz 17-32V DC/ 4S+4Ö /Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBH143061R5144
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522330512
Sonepar Artikelnummer
121291172
Hersteller Artikelnummer
1SBH143061R5144
Hersteller Typ
TNL44E SCHÜTZ 17-32V DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBH143061R5144
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.580 kg


