ABB - TNL31ERT Hilfsschütz 17-32V DC, 3S+1Ö Ringkabelschuhanschluss mit Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBH143060R5131
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522364012
Sonepar Artikelnummer
121291164
Hersteller Artikelnummer
1SBH143060R5131
Hersteller Typ
TNL31ERT 17-32V-DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBH143060R5131
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Betriebsspannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.520 kg


