ABB - Tragebügel NH+EFM Abdeckung ZW482

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042196R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421962
Sonepar Artikelnummer
121304376
Hersteller Artikelnummer
2CPX042196R9999
Hersteller Typ
ZW482
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042196R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


