ABB - Träger für N/PE Klemmenblöcke im KV Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052456R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 205.5 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524564
Sonepar Artikelnummer
120780486
Hersteller Artikelnummer
2CPX052456R9999
Hersteller Typ
ZK19
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052456R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
205.5 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


