ABB - Transparente Tür 24 PLE Mistral41W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9911
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 320 mm
Höhe - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130310
Sonepar Artikelnummer
120456603
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9911
Hersteller Typ
41Z44
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9911
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
320 mm
Höhe:
256 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
382 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.243 kg


