ABB - Transparente Tür 2FB 7RE TZT207

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010863R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 539 mm
Höhe - 1093 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108634
Sonepar Artikelnummer
121304192
Hersteller Artikelnummer
2CPX010863R9999
Hersteller Typ
TZT207
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010863R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
539 mm
Höhe:
1093 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.997 kg


