ABB - Transparente Tür 3FB 8RE TZT308

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010871R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 789 mm
Höhe - 1243 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108719
Sonepar Artikelnummer
121304200
Hersteller Artikelnummer
2CPX010871R9999
Hersteller Typ
TZT308
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010871R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
789 mm
Höhe:
1243 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.597 kg


