ABB - Transparente Tür für Größe 6 900x750 HxB Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0246A00
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 750 mm
Höhe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126220650
Sonepar Artikelnummer
121301902
Hersteller Artikelnummer
1SL0246A00
Hersteller Typ
1SL0246A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0246A00
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
330 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.990 kg


