ABB - Transparente Tür rechts 1FB 4-reihig mit Schloss ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052356R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 271 mm
Höhe - 621 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617523567
Sonepar Artikelnummer
120780389
Hersteller Artikelnummer
2CPX052356R9999
Hersteller Typ
CTT14S
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052356R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
271 mm
Höhe:
621 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.643 kg


