ABB - Transponder Schlüssel ID-Karte schwarz - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210010B0001
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 32 mm
Höhe - 55.5 mm
Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891804944
Sonepar Artikelnummer
121162728
Hersteller Artikelnummer
2TMA210010B0001
Hersteller Typ
51023F-B-02
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA210010B0001
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.637 kg
Transponder Schlüssel, ID-Karte, schwarz, 125kHz. Set bestehend aus 2 Stück. Kompatibel mit ID-Kartenlesern des Busch-Welcome Systems. Zur berührungslosen Zutrittskontrolle. Ideal für den Einsatz in Wohngebäuden oder kleinen Gewerbeeinheiten.


