ABB - Transportösen RZ11P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045995R9999
Ausführung - Transportöse
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459958
Sonepar Artikelnummer
121307943
Hersteller Artikelnummer
2CPX045995R9999
Hersteller Typ
RZ11P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045995R9999
Ausführung:
Transportöse
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.720 kg


