ABB - Transportösen (VPE=4)) RZ11P4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021615R9999
Ausführung - Transportöse
Breite - 55 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617216155
Sonepar Artikelnummer
121306173
Hersteller Artikelnummer
2CPX021615R9999
Hersteller Typ
RZ11P4A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021615R9999
Ausführung:
Transportöse
Breite:
55 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.672 kg
Transportösen für TriLine-Schrankserie, 4 Stück, angebaut am Schrank


