ABB - Traversenhalter RZ6P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045990R9999
Breite - 50 mm
Höhe - 44.5 mm
Tiefe - 24.75 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459903
Sonepar Artikelnummer
121307938
Hersteller Artikelnummer
2CPX045990R9999
Hersteller Typ
RZ6P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045990R9999
Breite:
50 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
24.75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.184 kg
Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem


