Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Trenneinschub - CS, 2500 A 4polig

ABB
kopierenkopieren
ABB - Trenneinschub - CS, 2500 A 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126062R1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1000 .. 2500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221266147

Sonepar Artikelnummer

121408248

Hersteller Artikelnummer

1SDA126062R1

Hersteller Typ

E2.3/CS 2500 MP 4p

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126062R1

Bemessungsdauerstrom Iu:

2500 A

Bemessungsspannung:

690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1000 .. 2500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3750 .. 37500 A

Verlustleistung:

550 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

77.000 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden