ABB - Trenneinschub - CS, 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126093R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280 .. 3200 A
Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221266451
Sonepar Artikelnummer
121408279
Hersteller Artikelnummer
1SDA126093R1
Hersteller Typ
E4.3/CS 3200 MP 3p
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126093R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280 .. 3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800 .. 48000 A
Verlustleistung:
743 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
110.000 kg


