ABB - Trenneinschub - CS, 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126064R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600 .. 4000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221266161
Sonepar Artikelnummer
121408250
Hersteller Artikelnummer
1SDA126064R1
Hersteller Typ
E4.3/CS 4000 MP 4p
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126064R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1600 .. 4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 .. 60000 A
Verlustleistung:
900 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
64.000 kg


