ABB - Trenner-Block für Zusatzsockel Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183442R0001
Ausführung - Profil
Länge - 50 mm
Breite - 9 mm
Höhe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271487065
Sonepar Artikelnummer
120754128
Hersteller Artikelnummer
2CCA183442R0001
Hersteller Typ
ZLS927
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA183442R0001
Ausführung:
Profil
Länge:
50 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
37 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
versilbert
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


