Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Trennschalter 1P 100 A Schaltgriff grau

ABB
kopierenkopieren
ABB - Trennschalter 1P 100 A Schaltgriff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE281001R1100

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779645751

Sonepar Artikelnummer

121300944

Hersteller Artikelnummer

2CDE281001R1100

Hersteller Typ

E201/100G

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE281001R1100

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

100 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

4 kV

Schutzart (IP):

IP10

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.095 kg

Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA