ABB - Trennw. horizontal V-Feld ZX85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039077R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 15 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390770
Sonepar Artikelnummer
121304510
Hersteller Artikelnummer
2CPX039077R9999
Hersteller Typ
ZX85
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039077R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
15 mm
Breite:
250 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.093 kg


