ABB - Trennw.vert.geschl.H200XL185 PXLS0200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002027C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 210 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 209 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646981066
Sonepar Artikelnummer
121265068
Hersteller Artikelnummer
1STQ002027C0000
Hersteller Typ
PXLS0200
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002027C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
210 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
209 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.801 kg


