ABB - Trennw. zu NH00 Reiterelem. 1pol ZBNH1RS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054352R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543527
Sonepar Artikelnummer
121305067
Hersteller Artikelnummer
2CPX054352R9999
Hersteller Typ
ZBNH1RS
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054352R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Trennwand für NH00 Reiterelement 1-polig


