ABB - Trennwand hori 2FB T600 E2.2 PPTH5051

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005187B0000
Breite - 510 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849748
Sonepar Artikelnummer
121260160
Hersteller Artikelnummer
1STQ005187B0000
Hersteller Typ
PPTH5051
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005187B0000
Breite:
510 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.833 kg


