ABB - Trennwand hori 3FB T600 ZXMTH36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043212R9999
Breite - 460 mm
Höhe - 760 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617432128
Sonepar Artikelnummer
121260221
Hersteller Artikelnummer
2CPX043212R9999
Hersteller Typ
ZXMTH36
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043212R9999
Breite:
460 mm
Höhe:
760 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.073 kg


