ABB - Trennwand Schr.-Schr. H8/T3 RTW831

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046231R9999
Breite - 325 mm
Höhe - 1913 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Kabeleinführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617462316
Sonepar Artikelnummer
121306623
Hersteller Artikelnummer
2CPX046231R9999
Hersteller Typ
RTW831
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046231R9999
Breite:
325 mm
Höhe:
1913 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.102 kg


