ABB - Trennwand TX Schrank-Schrank ZX846

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041869R9999
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 1800 mm
Breite - 400 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418696
Sonepar Artikelnummer
121304557
Hersteller Artikelnummer
2CPX041869R9999
Hersteller Typ
ZX786
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041869R9999
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
1800 mm
Breite:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.561 kg
Trennwand, Kunststoff, für TwinLine-X Serie, zur Trennung von zwei angereihten Schränken, 400mm tief


