ABB - Trennwand ZF seitlich AR300mm ZG113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039226R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 268 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617392262
Sonepar Artikelnummer
121304069
Hersteller Artikelnummer
2CPX039226R9999
Hersteller Typ
ZG113
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039226R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
268 mm
Breite:
100 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg


