Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Treppenlicht-Zeitschalter 230 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Treppenlicht-Zeitschalter 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE110000R0501

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779548243

Sonepar Artikelnummer

120345831

Hersteller Artikelnummer

2CDE110000R0501

Hersteller Typ

E232-230

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE110000R0501

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1 .. 7 min

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

59 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannung 2:

230 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

Nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Versorgungsspannung:

0.9 .. 1.1 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.070 kg

Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Dieser Treppenlicht--Zeitschalter ist für einen Glimmlampenstrom bis 50 mA ausgelegt. Der Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung E 232-230 hat ein elektromechanisches Zeitrelais mit Synchronmotorantrieb, mit dem eine hohe Betriebssicherheit in jeder Einbaulage gewährleistet wird. Der Zeitbereich kann in 15-Sekunden-Schritten von 1 bis 7 Minuten eingestellt werden. Alle Treppenlichtzeitschalter der Baureihe E232 sind nach 30s nachschaltbar.