ABB - TriLine IP54 Kit 1FB/T3 RZ513

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047256R9999
Breite - 364 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 325 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472568
Sonepar Artikelnummer
121304701
Hersteller Artikelnummer
2CPX047256R9999
Hersteller Typ
RZ513
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047256R9999
Breite:
364 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.147 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken.


