ABB - TriLine IP54 Kit 1FB/T4 RZ514

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047165R9999
Breite - 364 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 425 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471653
Sonepar Artikelnummer
121162870
Hersteller Artikelnummer
2CPX047165R9999
Hersteller Typ
RZ514
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047165R9999
Breite:
364 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
425 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.272 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


