ABB - TriLine IP54 Kit 1FB/T6 RZ516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047170R9999
Breite - 364 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 625 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471707
Sonepar Artikelnummer
121162875
Hersteller Artikelnummer
2CPX047170R9999
Hersteller Typ
RZ516
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047170R9999
Breite:
364 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.371 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


