ABB - TriLine IP54 Kit 2FB/T3 RZ523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047257R9999
Breite - 614 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 325 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472575
Sonepar Artikelnummer
121304702
Hersteller Artikelnummer
2CPX047257R9999
Hersteller Typ
RZ523
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047257R9999
Breite:
614 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.188 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken.


