ABB - TriLine IP54 Kit 2FB/T4 RZ524

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047166R9999
Breite - 614 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 425 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471660
Sonepar Artikelnummer
121162871
Hersteller Artikelnummer
2CPX047166R9999
Hersteller Typ
RZ524
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047166R9999
Breite:
614 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
425 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.375 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


