ABB - TriLine IP54 Kit 3FB/T6 RZ536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047172R9999
Breite - 864 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 625 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471721
Sonepar Artikelnummer
121162877
Hersteller Artikelnummer
2CPX047172R9999
Hersteller Typ
RZ536
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047172R9999
Breite:
864 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.502 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


