ABB - TriLine IP54 Kit 4FB/T4 RZ544

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047168R9999
Breite - 1114 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 425 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471684
Sonepar Artikelnummer
121162873
Hersteller Artikelnummer
2CPX047168R9999
Hersteller Typ
RZ544
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047168R9999
Breite:
1114 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
425 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.558 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


