ABB - TriLine IP54 Kit 4FB/T6 RZ546

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047173R9999
Breite - 1114 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 625 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471738
Sonepar Artikelnummer
121162878
Hersteller Artikelnummer
2CPX047173R9999
Hersteller Typ
RZ546
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047173R9999
Breite:
1114 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.598 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


