ABB - TriLine IP54 Kit 5FB/T3 RZ553

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047260R9999
Breite - 1364 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 325 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472605
Sonepar Artikelnummer
121304705
Hersteller Artikelnummer
2CPX047260R9999
Hersteller Typ
RZ553
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047260R9999
Breite:
1364 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.339 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken.


